Knipex 02 08 225 Biz | Yalıtımlı Hat Ustası Pensesi 9 In | 10n819 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 02 08 225 US Yalıtımlı Yolcu Pense 9 In | AA2KTK 10N819

KNIPEX 02 08 225 ABD Yalıtımlı Linesman Pensesi 9 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2KTK Model: 02 08 225 ABDÇapraz Referans: 10N819
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
€79.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Linemans Pensesi
Kolu tipiİzoleli
Çene Uzunluğu1 11 / 16 "
Çene Kalınlığı19 / 32 "
Çene Genişliği1.5 "
MalzemeÇelik
Uzunluk9"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)23.19
Gemi uzunluğu (cm)2.9
Gemi genişliği (cm)5.79
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeUzunlukÜcret
KNIPEX 02 08 200 SBA İzoleli Yolcu Pense 8 In | AA2KTJ 10N818 02 08 SBAİzoleli1.5 "1.25 "Çelik8"€72.86
KNIPEX 03 08 160 SBA Yalıtımlı Hat Ustası Pensesi, Dövme Takım Çeliği | AA2KTL 10N828 03 08 SBAİzoleli1.375 "1.437 "Çelik6.25 "€56.37
KNIPEX 03 08 200 SBA İzoleli Yolcu Pense 8 In | AA2KTM 10N830 03 08 SBAİzoleli1.625 "1.5 "Çelik8"€70.63
KNIPEX 09 08 240 SBA İzoleli Yolcu Pense 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 SBAErgonomik1.5 "1.25 "Yüksek Karbonlu Takım Çeliği9.125 "€105.92
KNIPEX 02 08 225 SBA İzoleli Yolcu Pense 9 In | AB9MLF 2DZD6 02 08 SBAErgonomik1.5 "1 1 / 64 "Yüksek Karbonlu Takım Çeliği9"€84.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 02 08 225 ABD Yalıtımlı Linesman Pensesi 9 In
€79.81 / Adet