Knipex 03 08 160 Sba Yalıtımlı Hat Ustası Pensesi, El Tipi | 10n828 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 03 08 160 SBA Yalıtımlı Hat Ustası Pensesi, Dövme Takım Çeliği | AA2KTL 10N828

KNIPEX 03 08 160 SBA Yalıtımlı Linesman Pensesi, Dövme Takım Çeliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2KTL Modeli: 03 08 160 SBAÇapraz Referans: 10N828
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
€56.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Linemans Pensesi
Kolu tipiİzoleli
Çene Uzunluğu1.375 "
Çene Kalınlığı3 / 8 "
Çene Genişliği1.437 "
MalzemeÇelik
Uzunluk6.25 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)16.41
Gemi uzunluğu (cm)2.69
Gemi genişliği (cm)5.41
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Metal işleme, bakım ve onarım, otomotiv, ağaç işleri ve elektrik uygulamalarındaki tel ve kablo kesme işlemleri için uygun kombine pense
  • Yüksek süneklik, mukavemet ve uzun süreli dayanıklılık için yağda sertleştirilmiş ve dövme alet çeliği konstrüksiyonuna sahiptir
  • Çok kavramalı bileşen kolları, elektrik çarpmalarına ve kaza sonucu oluşan tehlikelere karşı koruma sağlar
  • Yumuşak, sert ve kalın kablo veya tellerin kolay taşınması için uzun kesici kenarlar
  • ASTM F1505, VDE 1000 ve IEC 60364 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeUzunlukÜcret
KNIPEX 02 08 200 SBA İzoleli Yolcu Pense 8 In | AA2KTJ 10N818 02 08 SBAİzoleli1.5 "1.25 "Çelik8"€72.86
KNIPEX 02 08 225 US Yalıtımlı Yolcu Pense 9 In | AA2KTK 10N819 02 08 225 ABDİzoleli1 11 / 16 "1.5 "Çelik9"€79.81
KNIPEX 03 08 200 SBA İzoleli Yolcu Pense 8 In | AA2KTM 10N830 03 08 SBAİzoleli1.625 "1.5 "Çelik8"€70.63
KNIPEX 09 08 240 SBA İzoleli Yolcu Pense 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 SBAErgonomik1.5 "1.25 "Yüksek Karbonlu Takım Çeliği9.125 "€105.92
KNIPEX 02 08 225 SBA İzoleli Yolcu Pense 9 In | AB9MLF 2DZD6 02 08 SBAErgonomik1.5 "1 1 / 64 "Yüksek Karbonlu Takım Çeliği9"€84.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 03 08 160 SBA Yalıtımlı Linesman Pensesi, Dövme Takım Çeliği
€56.37 / Adet