Knipex 12 12 11 | Kablo Sıyırıcı 15 - 10 Awg 7-3/4 In | 5aha6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 12 12 11 Kablo Soyucu 15 - 10 Awg 7-3/4 In | AE3AVC 5AHA6

KNIPEX 12 12 11 Kablo Sıyırıcı 15 - 10 Awg 7-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AVC Modeli: 12 12 11Çapraz Referans: 5AHA6
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
€305.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Soyma
AyarlanabilirManuel
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite15 ila 10 AWG
fonksiyonlarŞerit / Kes
Kolu tipiYastık Tutacağı
İzoleliEvet
Uzunluk7.75 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)22.1
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiİzoleliUzunlukÜcret
KNIPEX 16 20 16 SB Kablo Soyucu 4 - 16mm 7-1 / 2 In | AA2MUC 10U104 16 20 SB-Mm'ye 4 16Yalnızca Şerit-Yastık TutacağıYok hayır7.5 "€49.98
KNIPEX 16 20 165 SB Kablo Soyucu 8 - 28mm 9 In | AA2MUD 10U105 16 20 SB-Mm'ye 8 28Yalnızca Şerit-Yastık TutacağıYok hayır9"€55.74
KNIPEX 16 30 SB Kablo Soyucu 135-1 / 9 İnç 64-7 / 1 In | AA2MUE 2U10 16 30 SB-1-9 / 64 "Yalnızca ŞeritDarbeye Dayanıklı PlastikDarbeye Dayanıklı Plastik GövdeYok hayır7.5 "€130.02
KNIPEX 16 40 150 Kablo Soyucu 1 İnç Veya 25mm 6-3/8 In | AA2MUG 10U108 +16 40 150 -1"Yalnızca ŞeritGüçlendirilmiş FiberglasGüçlendirilmiş FiberglasYok hayır6.375 "€569.91
KNIPEX 16 60 05 SB Kablo Sıyırıcı 8 In | AA2MUH 10U109 16 60 SBRG58, RG59 + RG628 ila 22 AWGYalnızca ŞeritPlastikPlastikYok hayır8"€53.77
KNIPEX 16 60 SB Kablo Soyucu 100/5 - 32/19 İnç 64-7 / 1 In | AA2MUJ 2U10 16 60 SB-5/32 - 19/64 "Yalnızca ŞeritFiberglas Takviyeli PoliamidYastık TutacağıYok hayır7.5 "€63.56
KNIPEX 16 65 125 SB Kablo Soyucu 24 - 11 Awg 4-3 / 8 In | AA2MUK 10U111 16 65 SBCat5, Cat6, Cat7, Bükümlü Çift (UTP / STP)24 ila 11 AWGŞerit / KesFiberglas Takviyeli PoliamidYastık TutacağıYok hayır4.375 "€121.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 12 12 11 Kablo Sıyırıcı 15 - 10 Awg 7-3/4 In
€305.98 / Adet