Knipex 12 42 195 | Tel Sıyırıcı 32 - 7 Awg 7-1/2 In | 10u102 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 12 42 Kablo Soyucu 195 - 32 Awg 7-7 / 1 In | AA2MUA 2U10

KNIPEX 12 42 195 Tel Sıyırıcı 32 ila 7 Awg 7-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2MUA Modeli: 12 42 195Çapraz Referans: 10U102
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
€198.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirOtomatik
Kablo TipiKatı ve Örgülü
Kapasite32 ila 7 AWG
fonksiyonlarYalnızca Şerit
Kolu tipiErgonomik
İzoleliEvet
Uzunluk7.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiUzunlukTether YetenekliÜcret
KNIPEX 11 01 Kablo Sıyırıcı 160 Awg 7-6 / 3 In | AA8MTR 2U10 +11 01 160 Manuel7 AWGŞerit / KesPlastikDaldırılmış6.375 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€49.01
KNIPEX 11 02 160 Kablo Sıyırıcı 7 Awg 6-3 / 8 In | AA2MTT 10U094 +11 02 160 Manuel7 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı6.375 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€63.12
KNIPEX 11 08 160 SBA Kablo Sıyırıcı 7 Awg 6-3 / 8 In | AA2MTU 10U095 11 08 SBAManuel7 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı6.25 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€95.51
KNIPEX 11 82 130 Kablo Sıyırıcı 32 ila 18 Awg 5-1 / 8 In | AA2MTV 10U096 +11 82 130 Manuel32 ila 18 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı5.125 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€108.69
KNIPEX 11 92 140 Kablo Sıyırıcı 28 - 18 Awg 4 In | AA2MTW 10U097 +11 92 140 Manuel28 ila 18 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı4"Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€136.17
KNIPEX 12 11 180 Kablo Sıyırıcı 5/64 İnç 7-1 / 8 In | AA2MTX 10U098 +12 11 180 Otomatik5 / 64 "Yalnızca ŞeritPlastikDaldırılmış7.125 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€163.72
KNIPEX 12 12 06 Kablo Soyucu 26 - 10 Awg 16-7 / 8 In | AA2MTY 10U099 +12 12 06 Otomatik26 ila 10 AWGŞerit / Kes-Yastık Tutacağı16.88 "Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)€321.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 12 42 195 Tel Sıyırıcı 32 ila 7 Awg 7-1/2 In
€198.61 / Adet