Knipex 13 01 614 Sba | Elektrikçi Pensesi 6-1/4 inç 1-3/4 inç Çene | 2dyw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 13 01 SBA Elektrikçi Penseleri 614-6 / 1in 4-1 / 3in Çene | AB4MHY 9DYW2

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektrikçi Pensesi 6-1/4 inç 1-3/4 inç Çeneli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MHY Modeli: 13 01 614 SBAÇapraz Referans: 2DYW3
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
€89.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Penseler
Kesme Kapasitesi / Malzemesi10, 12, 14 AWG
Keskin kenarStandart
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1.75 "
Çene Genişliği1 / 2 "
MalzemeYüksek Sınıf Özel Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.187 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6.25 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği5 / 16 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıUzunlukGeri çekme yayıUç GenişliğiKolu tipi+Ücret
KNIPEX 34 32 130 ESD Elektronik Kavrama Pensesi 5-1 / 4 In | AA2KTY 10N884 34 32 ESD1-1 / 16 "BelirtilmemişSiyah ve gri5.25 "Evet1 / 32 "ErgonomikElektronik Penseler€99.88
KNIPEX 35 12 135 G Elektronik Penseler 5-1 / 4 İnç 7/8 İnç Çene | AA2KTZ 10N885 35 12 G3 / 4 "BelirtilmemişKırmızı ve mavi5.25 "Evet5 / 64 "ErgonomikESD Elektronik Pensesi€69.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 13 01 614 SBA Elektrikçi Pensesi 6-1/4 inç 1-3/4 inç Çeneli
€89.99 / Adet