Knipex 34 32 130 Esd | Elektronik Kavrama Pensesi 5-1/4 In | 10n884 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 34 32 130 ESD Elektronik Kavrama Pensesi 5-1 / 4 In | AA2KTY 10N884

KNIPEX 34 32 130 ESD Elektronik Kavrama Pensesi 5-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2KTY Modeli: 34 32 130 ESDÇapraz Referans: 10N884
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
€99.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Penseler
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıSiyah ve gri
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu53 / 64 "
Çene Genişliği1 / 4 "
MalzemeYüksek Kaliteli Dövme, Rulman Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-1 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk5.25 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 32 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.01
Gemi uzunluğu (cm)13.49
Gemi genişliği (cm)7.01
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmaKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıUzunlukGeri çekme yayıUç GenişliğiKolu tipi+Ücret
KNIPEX 35 12 135 G Elektronik Penseler 5-1 / 4 İnç 7/8 İnç Çene | AA2KTZ 10N885 35 12 G3 / 4 "BelirtilmemişKırmızı ve mavi5.25 "Evet5 / 64 "ErgonomikESD Elektronik Pensesi€69.44
KNIPEX 13 01 SBA Elektrikçi Penseleri 614-6 / 1in 4-1 / 3in Çene | AB4MHY 9DYW2 13 01 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGKırmızı6.25 "Yok hayır5 / 16 "DaldırılmışElektronik Penseler€89.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 34 32 130 ESD Elektronik Kavrama Pensesi 5-1/4 In
€99.88 / Adet