<span Class='notranslate'>Knipex </span> 26 26 200 | Insulated Long Nose Plier 8 Inch Serrated | 38gu36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 26 26 200 Insulated Long Nose Plier 8 Inch Serrated | AH8CXK 38GU36

KNIPEX 26 26 200 Insulated Long Nose Plier 8 Inch Serrated

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8CXK Modeli: 26 26 200Çapraz Referans: 38GU36

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€105.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bükülmüş Uzun Burun Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi3/32 "Orta Sert Tel, 1/8" Sert Tel
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiYastık Tutacağı
Çene Bükme40 Dereceleri
Çene Uzunluğu2.875 "
Çene Genişliği11 / 16 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1"
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 32 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Tel Kıvırıcı: Hayır
  • Parksız: Hayır
  • Yalıtımlı / Yalıtımsız: Yalıtımlı
  • ESD Safe: Hayır
  • Yan Kesici: Evet
  • Tel Sıyırıcı: Evet
  • Ortak Tip: Katı
  • Kavrayıcı Yüzey: Tırtıklı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 26 26 200 Insulated Long Nose Plier 8 Inch Serrated
€105.21 / Adet