Knipex 34 32 130 | Elektronik Kavrama Pensesi 5-1/4 In | 10n883 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 34 32 130 Elektronik Kavrama Pensesi 5-1 / 4 In | AA2KTX 10N883

KNIPEX 34 32 130 Elektronik Kavrama Pensesi 5-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2KTX Modeli: 34 32 130Çapraz Referans: 10N883
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
€105.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Pense
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Renk TaşıMavi ve gri
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu53 / 64 "
Çene Genişliği1 / 4 "
MalzemeYüksek Kaliteli Dövme, Rulman Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-1 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun Tipiyuvarlak
Uzunluk5.25 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 32 "
Voltaj derecesiOylanmamış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.01
Gemi uzunluğu (cm)13.49
Gemi genişliği (cm)7.01
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKesme Kapasitesi / MalzemesiRenk TaşıMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukGeri çekme yayıTether YetenekliUç GenişliğiÜcret
KNIPEX 22 08 160 SBA İğne Burun Pense 6-1 / 4 Düz Çene | AA2KTP 10N851 22 08 SBAYüksek Karbonlu Takım Çeliği7/64 "Orta Sert Tel, 1/16" Sert TelKırmızı ve sarı1.187 "6.25 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1.375 "€69.88
KNIPEX 25 08 160 SBA İğne Burun Pense 6-1 / 4 Dişli Çene | AA2KTQ 10N857 25 08 SBAYüksek Karbonlu Takım Çeliği7/64 "Orta Zor, 1/16" SertKırmızı ve sarı1.187 "6.25 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)3 / 32 "€68.89
KNIPEX 35 32 135 G İğne Burun Pensesi 5-1 / 4 7/8 Çene | AA2KUB 10N887 35 32 GYüksek Karbonlu Takım ÇeliğiBelirtilmemişKırmızı ve mavi1-1 / 16 "5.25 "EvetStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)5 / 64 "€70.78
KNIPEX 98 62 02 İzoleli İğne Burun Pense 8-21 / 32 İnç | AG9RGP 21XK06 +98 62 02 Plastik ve Güçlendirilmiş Fiberglas3/32 "Orta Sert Tel, 1/8" Sert TelKırmızı Sarı1-1 / 16 "8 21 / 32 "Yok hayırStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)5 / 64 "€51.63
KNIPEX 9O 21-150 SBA İğne Burun Pense 8 İnç Tırtıklı | AH8GWF 38TG19 9O 21-150 SBAKrom Vanadyum ÇeliğiBelirtilmemişKırmızı1-1 / 16 "8"Yok hayırTether Özellikli Değil5 / 64 "€77.39
KNIPEX 08 22 145 T BKA İğneli Kargaburun, 1 1/4 İnç Maksimum Çene Açıklığı, 5 3/4 İnç Toplam Uzunluk | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 TB BKA--------€79.77
KNIPEX 08 21 145 SBA İğneli Kargaburun, 1 1/4 İnç Maksimum Çene Açıklığı, 6 İnç Toplam Uzunluk | CR7JXA 54JD57 08 21 SBA--------€66.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 34 32 130 Elektronik Kavrama Pensesi 5-1/4 In
€105.37 / Adet