Knipex 86 03 180 Sba | Kendinden Cırcırlı Pense Kutu Bağlantısı 7-1/4 In | 2dyx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 86 03 180 SBA Kendinden Cırcırlı Pense Kutusu Mafsalı 7-1 / 4 In | AB9MJM 2DYX9

KNIPEX 86 03 180 SBA Kendinden Cırcırlı Pense Kutusu Bağlantısı 7-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MJM Modeli: 86 03 180 SBAÇapraz Referans: 2DYX9
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
€106.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pense Anahtarı
Ayarlama TipiPush Button
BitişNikel kaplama
Kolu tipiDaldırılmış
Çene TipiParalel Düz Düz Çene
Çene Genişliği5 / 16 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.375 "
Çene Pozisyonlarının Sayısı13
Uzunluk7.25 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)28.96
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
KNIPEX 86 03 250 SBA Kendinden Cırcırlı Pense Kutusu Eklemi 10 In | AB9MJK 2DYX7 86 03 SBA5 / 16 "1.75 "10 "€115.36
KNIPEX 86 03 300 SBA Kendinden Cırcırlı Penseler Kutu Mafsal 12 In | AB9MJL 2DYX8 86 03 SBA3 / 8 "2.375 "12 "€134.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 86 03 180 SBA Kendinden Cırcırlı Pense Kutusu Bağlantısı 7-1/4 In
€106.81 / Adet