Knipex 86 05 250 | Pense Anahtarı Çelik Konfor Kavrama 10 In | 10u041 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 86 05 250 Pense Anahtarı Çelik Konfor Kavrama 10 In | AA2MQQ 10U041

KNIPEX 86 05 250 Pense Anahtar Çelik Konforlu Kavrama 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2MQQ Modeli: 86 05 250Çapraz Referans: 10U041
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
€124.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pense Anahtarı
Ayarlama TipiPush Button
BitişNikel kaplama
Kolu tipiErgonomik
Çene TipiParalel Düz Düz Çene
Çene Genişliği5 / 16 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.75 "
Çene Pozisyonlarının Sayısı17
Uzunluk10 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Otomotiv bakım ve onarım, metal işleme ve sıhhi tesisat hizmetlerinde iş parçalarını tutma, kavrama, bükme ve preslemeye uygun SBA pense anahtarı
  • Dövme krom vanadyum elektrikli çelik yapı, yüksek mukavemet, aşınma direnci ve dayanıklılık sunar
  • Sağlam tutuş için sıfır boşluklu çeneye sahiptir ve kenar hasarını ortadan kaldırır
  • Büyük iş parçalarını yerleştirmek için basma düğmeli ayarlanabilir kafa
  • Bağlantı elemanlarının kolay sıkılması ve gevşetilmesi için cırcırlı tasarım ve kullanıcı konforu ve güvenliği için yumuşak kavramalı yalıtımlı tutamak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliKolu tipi+Çene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
KNIPEX 86 05 150 Pense Anahtar Çelik Konforlu Kavrama 6 In | AA2MQM 10U038 +86 05 150 Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ErgonomikPense Anahtarı-9 / 32 "Krom Vanadyum Çeliği1"6"€105.09
KNIPEX 86 05 150 S02 Pense Anahtarı Lastik Sarma Sökme Çelik 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 S150Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ErgonomikPense Anahtarı-9 / 32 "Krom Vanadyum Çeliği1"6"€143.56
KNIPEX 86 05 180 Pense Anahtarı Çelik Konforlu Kavrama 6 In | AA2MQP 10U040 +86 05 180 Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ErgonomikPense Anahtarı-5 / 16 "Krom Vanadyum Çeliği1.375 "7.25 "€98.03
KNIPEX 86 03 150 Pense Anahtarı 6 İnç 1 İnç Kapak | AE3QNE 5ETP3 +86 03 150 Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)DaldırılmışPense Anahtarı3 / 4 "9 / 32 "Krom Vanadyum Çeliği1"6"€91.11
KNIPEX 86 03 Pense Anahtarı Altıgen Daldırma 125 İnç | AH5QZT 4HT35 +86 03 125 Tether Özellikli DeğilDaldırılmışPense Anahtarı31 / 64 "37 / 64 "Krom Vanadyum Elektrikli Çelik7 / 8 "5"€101.30
KNIPEX 86 03 Pense Anahtarı İtme Düğmesi 400 İnç | AH16QZV 4HU35 +86 03 400 Tether Özellikli DeğilDaldırılmışPense Anahtarı2.75 "2 15 / 64 "Krom Vanadyum Elektrikli Çelik3.375 "16 "€278.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 86 05 250 Pense Anahtar Çelik Konforlu Kavrama 10 In
€124.24 / Adet