KNIPEX 92 44 42 Cımbız Kuyumcular Küt Tırtıklı 5-1/2
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Cımbız |
uzunluk | 5.5 " |
Malzeme | Yay Çeliği |
Nokta Türü | Düz, Geniş, Yuvarlak, Tırtıklı |
Ipucu boyutu | 2mm |
Tip | Kuyumcular / Künt Şekilli |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.3 |
Gemi genişliği (cm) | 0.99 |
HS kodu | 8203202000 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | uzunluk | Malzeme | Nokta Türü | Ipucu boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+92 12 52 | 4.75 " | Paslanmaz çelik | Ekstra Güçlü, Bükülmüş, Pürüzsüz | - | Anti-Manyetik / Montaj | €50.14 | ||
+92 22 13 | 5.25 " | Paslanmaz Çelik, Yansıtıcı Olmayan Mat Kaplama | Amerikan İğnesi, Düz, Ekstra İnce, Pürüzsüz | - | Anti-Manyetik / Asit Kanıtı | €56.81 | ||
+92 23 05 | 4.75 " | Titanyum, Yansıtmayan Mat Kaplama | İğne, Düz, Düz | - | Asit Geçirmez/Anti-Manyetik | €84.68 | ||
+92 24 01 | 4.75 " | Yay Çeliği, Ayna Kaplama | İğne, Düz, Düz | - | Elektronik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
+92 34 37 | 6" | Yay Çeliği, Siyah Yansıtıcı Olmayan Lake | Bükülmüş, Dar, Dişli | - | Dübel Pimi | €38.80 | ||
+92 84 18 | 5" | Yay Çeliği | Dikdörtgen, Künt, Tırtıklı | 0.9mm | Montaj | €38.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00