KNIPEX 92 88 73 ESD Cımbız Esd Dikdörtgen Tırtıklı 5-1/4 İnç Siyah
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hassas Cımbız |
uzunluk | 5.25 " |
Malzeme | Paslanmaz Çelik, Yansıtıcı Olmayan Siyah |
Nokta Türü | Dikdörtgen, Tırtıklı |
Ipucu boyutu | 0.9mm |
Tip | ESD / Anti-Manyetik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.41 |
Gemi genişliği (cm) | 0.89 |
HS kodu | 8203202000 |
Menşe Ülkesi | DE |
PLATFORM | Model | uzunluk | Nokta Türü | Ipucu boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
92 08 ESD | 4.75 " | Bükülmüş, Pürüzsüz | - | €75.51 | ||
92 08 ESD | 4.75 " | Düz, Pürüzsüz | - | €62.49 | ||
92 28 ESD | 5.25 " | Düz, Güçlü Uç, Pürüzsüz | - | €40.58 | ||
92 28 ESD | 4.25 " | Düz, İnce, Pürüzsüz | - | €56.56 | ||
92 28 ESD | 4.25 " | İğne Sivri, Düz | - | €61.46 | ||
92 28 ESD | 5.25 " | Düz, Uzun Uçlar, Pürüzsüz | - | €59.47 | ||
92 38 ESD | 4.75 " | Orak, Pürüzsüz | - | €62.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00