Knipex 98 35 250 | Yalıtımlı Priz Uzatma 3/8 X 10 In | 2dza5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 35 250 İzoleli Soket Uzatma 3/8 x 10 In | AB9MKL 2DZA5

KNIPEX 98 35 250 Yalıtımlı Priz Uzatması 3/8 x 10 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MKL Modeli: 98 35 250Çapraz Referans: 2DZA5
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
€111.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Soket Uzatma
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişPlastik Daldırma İzoleli
Parça sayısı1
Uzunluk10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukÜcret
KNIPEX 98 35 125 İzoleli Soket Uzatma 3/8 x 5 In | AB9MKM 2DZA6 +98 35 125 3 / 8 "5"€123.14
KNIPEX 98 45 250 İzoleli Soket Uzatma 1/2 x 10 In | AB9MKP 2DZA9 +98 45 250 1 / 2 "10 "€146.08
KNIPEX 98 45 125 İzoleli Soket Uzatma 1/2 x 5 In | AB9MKQ 2DZC1 +98 45 125 1 / 2 "5"€142.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 35 250 Yalıtımlı Priz Uzatması 3/8 x 10 In
€111.60 / Adet