Knipex 98 45 125 | Yalıtımlı Priz Uzatma 1/2 X 5 In | 2dzc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 45 125 İzoleli Soket Uzatma 1/2 x 5 In | AB9MKQ 2DZC1

KNIPEX 98 45 125 Yalıtımlı Priz Uzatması 1/2 x 5 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9MKQ Modeli: 98 45 125Çapraz Referans: 2DZC1
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
€142.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Soket Uzatma
Sürücü Boyutu1 / 2 "
BitişPlastik Daldırma İzoleli
Parça sayısı1
Uzunluk5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukÜcret
KNIPEX 98 35 250 İzoleli Soket Uzatma 3/8 x 10 In | AB9MKL 2DZA5 +98 35 250 3 / 8 "10 "€111.60
KNIPEX 98 35 125 İzoleli Soket Uzatma 3/8 x 5 In | AB9MKM 2DZA6 +98 35 125 3 / 8 "5"€123.14
KNIPEX 98 45 250 İzoleli Soket Uzatma 1/2 x 10 In | AB9MKP 2DZA9 +98 45 250 1 / 2 "10 "€146.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 45 125 Yalıtımlı Priz Uzatması 1/2 x 5 In
€142.13 / Adet