Knipex 98 37 7/16" | Soket 3/8 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart | 10g293 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KNIPEX 98 37 7/16 Socket 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | AA2FNV 10G293

KNIPEX 98 37 7/16" Soket 3/8 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2FNV Model: 98 37 7/16"Çapraz Referans: 10G293
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
€61.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1-11 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
beden7 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.21
Gemi uzunluğu (cm)4.19
Gemi genişliği (cm)2.21
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
KNIPEX 98 37 1/2" Soket 3/8 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Nokta Standart | AA2FNC 10G277 98 37 1/2 "1 / 2 "€60.55
KNIPEX 98 37 3/8" Socket 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard | AA2FNR 10G290 98 37 3/8 "3 / 8 "€60.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KNIPEX 98 37 7/16" Soket 3/8 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart
€61.85 / Adet