KONTROL KUBE 6561-U-C2 Filtre Hepa Pk 2
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | filtre |
Yükseklik | 18 7 / 32 " |
uzunluk | 24.625 " |
genişlik | 26 7 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.48 |
Gemi genişliği (cm) | 66.55 |
HS kodu | 8421398090 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6561-U-C8 | 18 7 / 32 " | 24.625 " | 26 7 / 32 " | €3,756.56 | ||
6562-U-C12 | 17 " | 16 " | 11 " | €398.45 | ||
6563-U-C4 | 16 " | 16 " | 4" | €514.00 | ||
6564-U-C4 | 16 " | 16 " | 4" | €838.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00