KONTROL KUBE 6563-U-C4 Filtre Karbon Pk 4
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | filtre |
Yükseklik | 16 " |
uzunluk | 16 " |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8421398090 |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6561-U-C2 | 18 7 / 32 " | 24.625 " | 26 7 / 32 " | €871.29 | ||
6561-U-C8 | 18 7 / 32 " | 24.625 " | 26 7 / 32 " | €3,756.56 | ||
6562-U-C12 | 17 " | 16 " | 11 " | €398.45 | ||
6564-U-C4 | 16 " | 16 " | 4" | €838.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00