KURIYAMA 4HM02 Esnek Boru
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Renk | Temizle |
Sertlik | PVC |
Dia İçinde. | 3 / 4 " |
uzunluk | 100ft. |
Malzeme | PVC |
Maks. Basınç | 35 Derece F'de 70 |
Dış Çap. | 1" |
SAE veya Metrik | SAE |
Sıcaklık. menzil | 25 Derece ila 150 Derece F |
Tip | Esnek |
Vakum | Oylanmamış |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.05 |
Gemi genişliği (cm) | 23.88 |
HS kodu | 3917320010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4HL96 | 1 / 8 " | 65 Derece F'de 70 | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €57.09 | ||
4HL97 | 1 / 4 " | 55 Derece F'de 70 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €88.46 | ||
4HL98 | 3 / 8 " | 45 Derece F'de 70 | 1 / 2 " | 1 / 16 " | €123.64 | ||
4HL99 | 1 / 2 " | 30 Derece F'de 70 | 5 / 8 " | 1 / 16 " | €134.66 | ||
4HM01 | 5 / 8 " | 35 Derece F'de 70 | 3 / 4 " | 1 / 16 " | €43.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00