<span Class='notranslate'>Kuriyama </span> 4hl99 | Tubing Flexible Inside Dia. 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURIYAMA 4HL99 Boru Esnek İç Çap 1/2 In | AD7ZKK

KURIYAMA 4HL99 Tubing Flexible Inside Diameter 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZKK Modeli: 4HL99
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
€134.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkTemizle
SertlikPVC
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç30 Derece F'de 70
Dış Çap.5 / 8 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil25 Derece ila 150 Derece F
TipEsnek
VakumOylanmamış
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Gemi yüksekliği (cm)45.72
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu3917320010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
KURIYAMA 4HL96 Boru Esnek | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 Derece F'de 701 / 4 "1 / 16 "€57.09
KURIYAMA 4HL97 Boru Esnek | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 Derece F'de 703 / 8 "1 / 16 "€88.46
KURIYAMA 4HL98 Boru Esnek | AD7ZKJ 4HL983 / 8 "45 Derece F'de 701 / 2 "1 / 16 "€123.64
KURIYAMA 4HM01 Esnek Pvc Boru 5/8 İnç Kimliği 100 Feet Uzunluk | AD7ZUG 4HM015 / 8 "35 Derece F'de 703 / 4 "1 / 16 "€43.19
KURIYAMA 4HM02 Boru Esnek | AD7ZUH 4HM023 / 4 "35 Derece F'de 701"1 / 8 "€108.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KURIYAMA 4HL99 Tubing Flexible Inside Diameter 1/2 In
€134.66 / Adet