KURIYAMA
filtre
Pnömatik
Su tesisatı
Pnömatik filtre
Pnömatik HortumlarHepsini gör
Gıda Hortumları Süt ürünleri ve farmasötik ürünlerin aktarılmasına uygun FDA ve USDA onaylı gıda sınıfı hortumlar. Sert PVC sarmallı bir PVC borudan oluşur ve maksimum 85 psi basınç derecesine sahiptir. Bağlantılı montaj gıda hortumları da mevcuttur
borular
yedek ParçalarHepsini gör
Parts- Hızlı hareket eden kaplinlerle kullanım için Buna-N yedek contaları içerir. -40 ila 250 F arasındaki sıcaklıklarda verimli bir şekilde çalışabilir ve 10'lu paketler halinde sunulur
Kuriyama Hakkında
Kuriyama Holdings Corporation'ın bir bölümü olan Kuriyama of America, Inc., termoplastik, kauçuk ve metal hortum ürünleri ve ilgili aksesuarların lider üreticisidir. Şirketin ürün yelpazesinde PVC ve CPVC, havuz havalandırma ve EVA boruları; hava soluma hortumları; yiyecek/içecek hortumları ve yedek contaları. Aşınmaya ve korozyona dayanıklı Kuriyama PVC boru sistemi, hava ve sıvı hatlarında yüksek debi sağlamak için pompalama ve drenaj sistemlerinde, içecek üretiminde ve hidrolik sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 25 - 150 derece Fahrenhayt çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir ve 65 derece Fahrenhayt'ta maksimum 70 psi basınca dayanabilir. Şirket ayrıca, genel Tip C hava besleme hatlarında, tesis içi kapalı hava servislerinde ve boya püskürtme kabinlerinde kullanıma uygun, çok çeşitli, toksik olmayan, hava soluyabilen hortumlar sunmaktadır. Bu iplikle güçlendirilmiş PVC Kuriyama hortumları, 250 Fahrenhayt derecede maksimum 70 psi çalışma basıncına sahiptir ve farklı iç ve dış çaplarda mevcuttur. Raptor Supplies.