Kuriyama K3150-04 | Örgülü Boru Pvc Esnek 1/4 İnç Kimlik | 4hm03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURIYAMA K3150-04 Örgülü Boru Pvc Esnek 1/4 İnç Kimlik | AD7ZUJ 4HM03

KURIYAMA K3150-04 Örgülü Boru Pvc Esnek 1/4 İnç Kimlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZUJ Modeli: K3150-04Çapraz Referans: 4HM03
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
€93.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Örgülü Boru
Viraj Yarıçapı1"
RenkTemizle
SertlikPVC
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
MalzemePVC
Maks. Basınç250 Derece F'de 70
Dış Çap.7 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil25 Derece ila 150 Derece F
Gerilme direnci2200 PSI
TipÖrgülü, Esnek
Vakum28
Duvar Kalınlığı3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)35.05
HS kodu3917390020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıSertlikDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
KURIYAMA K3150-05 Hortum 5/16 Idx0.531 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WDR 1PBK7 K3150-051.5 "Kıyı A: 735 / 16 "250 Derece F'de 700.531 "0.109 "€125.37
KURIYAMA K3150-10 Hortum 5/8 Idx0.891 İnç Dış Çap 100 Feet Şeffaf | AB2WDT 1PBK8 K3150-102.5 "Kıyı A: 735 / 8 "200 Derece F'de 700.891 "0.133 "€224.31
KURIYAMA K3150-20 Hortum 1-1/4 Idx1-5/8 İnç Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"Kıyı A: 731.25 "125 Derece F'de 701.625 "0.185 "€768.90
KURIYAMA K3150-24 Hortum 1.5 Idx1-15/16 İnç Dış Çap 100 Ayak Şeffaf | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "Kıyı A: 731.5 "100 Derece F'de 701-15 / 16 "0.219 "€894.78
KURIYAMA K3150-06 Örgülü Boru Pvc Esnek 3/8 İnç Kimlik | AD7ZUK 4HM04 K3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 Derece F'de 700.594 "0.109 "€114.74
KURIYAMA K3150-08 Örgülü Boru Pvc Esnek 1/2 İnç Kimlik | AD7ZUL 4HM05 K3150-082"PVC1 / 2 "200 Derece F'de 703 / 4 "1 / 8 "€157.53
KURIYAMA K3150-12 Örgülü Boru Pvc Esnek 3/4 İnç Kimlik | AD7ZUM 4HM06 K3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 Derece F'de 701.031 "0.141 "€261.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KURIYAMA K3150-04 Örgülü Boru Pvc Esnek 1/4 İnç Kimlik
€93.66 / Adet