Guardair 80wj | Hava Tabancası, 120 Psi, 20 Scfm, 5 İnç Uzunluk | 1rf89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR 80WJ Hava Tabancası, 120 Psi, 20 Scfm, 5 İnç Uzunluk | AB3BYP 1RF89

GUARDAIR 80WJ Hava Tabancası, 120 Psi, 20 Scfm, 5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BYP Modeli: 80WJÇapraz Referans: 1RF89

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€28.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi20 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkGri
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA93
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkFısıltı Jet (R)
Çıkış Boyutu3/4 "(F) NPT
Çıktı1.1 lbf
Uzunluk5"
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)21.08
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava tüketimigövde MalzemesiRenkGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıÜcret
GUARDAIR 75LJ012NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€60.18
GUARDAIR 75LJ024NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€74.70
GUARDAIR 75LJ036NN Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 40-1/2 İnç Uzunluk | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAlüminyum ve Naylonmadeni1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€89.20
GUARDAIR U80WJ225 Hava Tabancası, 120 Psi, 5-7/8 İnç Uzunluk, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAlüminyumMetalik ve Siyah1/4 ve 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€52.20
GUARDAIR 74RT Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 7 İnç Uzunluk | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€29.73
GUARDAIR 75XT144AA Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 148-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€131.20
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR 75XXT Hava Tabancası, Metalik, 120 Psi, 6-1/2 İnç Uzunluk | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAlüminyummadeni1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€30.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR 80WJ Hava Tabancası, 120 Psi, 20 Scfm, 5 İnç Uzunluk
€28.91 / Adet