Kuriyama K4350-12x300 | 4egu2 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KURIYAMA K4350-12X300 Hortum Esnek Eva Dış Çap 0.97 İnç 300 Feet | AD7GQK 4EGU2

KURIYAMA K4350-12X300 Boru Esnek Eva Dış Çap 0.97 İnç 300 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GQK Modeli: K4350-12X300Çapraz Referans: 4EGU2
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
€1,476.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı6"
Renkyarı saydam
SertlikKıyı A: 73
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk300ft.
MalzemeEVA
Maks. Basınç150 @ 70 Derece F
Dış Çap.0.97 "
Sıcaklık. menzil-30 - 150F
Gerilme direnci150 PSI
TipEsnek, Güçlendirilmiş
Duvar Kalınlığı1 / 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipViraj YarıçapıDia İçinde.Duvar KalınlığıuzunlukMaks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menzilÜcret
KURIYAMA K4350-06X300 Hortum Esnek Eva Dış Çap 0.594 İnç 300 Ayak | AD7GQH 4EGT9 K4350-06X300Esnek, Güçlendirilmiş3"3 / 8 "1 / 10 "300ft.300 @ 70 Derece F0.594 "-30F ila 150 Derece F€677.09
KURIYAMA K4350-08X300 Hortum Esnek Eva Dış Çap 0.719 İnç 300 Feet | AD7GQJ 4EGU1 K4350-08X300Esnek, Güçlendirilmiş4"1 / 2 "1 / 10 "300ft.250 @ 70 Derece F0.719 "-30F ila 150 Derece F€880.04
KURIYAMA K4350-16X200 Hortum Esnek Eva Dış Çap 1.31 İnç 200 Feet | AD7GQL 4EGU3 K4350-16X200Esnek, Güçlendirilmiş8"1"1 / 8 "200ft.150 @ 70 Derece F1.31 "-30 - 150F€1,547.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KURIYAMA K4350-12X300 Boru Esnek Eva Dış Çap 0.97 İnç 300 Feet
€1,476.31 / Adet