LABCONCO 2246700 Laboratuvar Çeker Ocak Demonte 70 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laboratuvar Çeker Ocak |
Ajans Uyumluluğu | CFR 29, Bölüm 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Kabin Yüzey İşlem Testleri |
Hava akımı | SP'de .1120'te 57 cfm |
Renk | Buzul Beyazı |
derinlik | 25 " |
Yükseklik | 48 " |
Hz | 60 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | Tek |
Ses seviyesi | 75 |
Tip | demonte |
Gerilim | 115 |
genişlik | 70 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 191.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00