LABCONCO 2247400 Laboratuvar Çeker Ocak 47 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Laboratuvar Çeker Ocak |
Ajans Uyumluluğu | CFR 29, Bölüm 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Kabin Yüzey İşlem Testleri |
Hava akımı | SP'de .720'te 35 cfm |
Renk | Buzul Beyazı |
derinlik | 25 " |
Yükseklik | 48 " |
Hz | 60 |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | Tek |
Ses seviyesi | 75 |
Gerilim | 115 |
genişlik | 47 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 123.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 119.38 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00