LABCONCO 3820000 Açık Erişim İstasyonu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Erişim İstasyonu |
uyma | UL |
derinlik | 30 " |
Filtre tipi | HEPA |
Yükseklik | 77 " |
İç Yükseklik | 28 " |
Iç uzunluk | 30 " |
İç Genişlik | 48 " |
Malzeme | Toz Boyalı Çelik |
Gerekli Filtre Sayısı | 2 |
Açılış boyutu | 14 " |
Toplam yükseklik | 77 " |
Uzunluk | 30 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Gerilim | 115 |
Gerilim (DC) | 115 |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 270 |
Gemi yüksekliği (cm) | 217.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00