LABCONCO 7315042 Vakum Yoğunlaştırıcı 230V/60A | AH8ZBQ 39D554

LABCONCO 7315042 Vakum Yoğunlaştırıcı 230V/60A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8ZBQ Model: 7315042Çapraz Referans: 39D554

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€43,907.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Yoğunlaştırıcı
Amper AC60
Kapasite38L
RenkPaslanmaz Çelik / Buzul Beyazı
uymaETL
Çap11.4 "
Yükseklik16.9 "
TutarRotor
MalzemeToz Boya Çelik
Maks. Sıcaklık.100 Dereceleri
hız1725 rpm
Hız Kontrol1725 rpm
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece
Sıcaklık. menzil0 - 100 Derece
TipIsı Arttırma
Gerilim (AC)230
genişlik26.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 76.5
Gemi yüksekliği (cm)60.96
Gemi uzunluğu (cm)72.39
Gemi genişliği (cm)69.85
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAmper ACKapasiteHız KontrolSıcaklık. menziltüp BoyutuTipGerilim (AC)Ücret
LABCONCO 7315020 Vakum Yoğunlaştırıcı | AH8ZBE 39D544 7315020Toz Boya Çelik6038L1725 rpm0 - 100 Derece--115€42,844.28
LABCONCO 7315021 Vakum Konsantratörü 115V / 60A | AH8ZBF 39D545 7315021Toz Boya Çelik6038L1725 rpm0 - 100 Derece-Aside Dayanıklı115€51,774.65
LABCONCO 7315022 Vakum Konsantratörü 115V / 60A | AH8ZBG 39D546 7315022Toz Boya Çelik6038L1725 rpm0 - 100 Derece-Isı Arttırma115€43,907.43
LABCONCO 7315023 Vakum Konsantratörü 115V / 60A | AH8ZBH 39D547 7315023Toz Boya Çelik6038L1725 rpm0 - 100 Derece-Isı Arttırıcı, Aside Dayanıklı115€52,828.90
LABCONCO 7315030 Vakum Konsantratörü 230V / 50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Toz Boya Çelik5038L1725 rpm0 - 100 Derece--230€42,844.28
LABCONCO 7315031 Vakum Yoğunlaştırıcı 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Toz Boya Çelik5038L1725 rpm0 - 100 Derece-Aside Dayanıklı230€51,774.65
LABCONCO 7315032 Vakum Yoğunlaştırıcı 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Toz Boya Çelik5038L1725 rpm0 - 100 Derece-Isı Arttırma230€43,907.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LABCONCO 7315042 Vakum Yoğunlaştırıcı 230V/60A
€43,907.43 / Adet