Lamp 304b-46/14 | Gizli Menteşe Serbest Salınım | 4wdt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP 304B-46/14 Gizli Menteşe Serbest Sallanan | AE2AUE 4WDT4

LAMP 304B-46/14 Gizli Menteşe Serbest Salınım

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AUE Modeli: 304B-46/14Çapraz Referans: 4WDT4
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
€21.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gizli Serbest Dönen Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu1.5 "
Kapı Kanadı Genişliği2 11 / 64 "
Kapı Kalınlığı25 / 32 "
BitişCilalı
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 41 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1 57 / 64 "
donanımDahil
Yükseklik2 9 / 64 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı1-5 / 64 "
Yükleme kapasitesi15 lb./Çift
MalzemePaslanmaz çelik
MontajVidalı
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı100 Dereceleri
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
LAMP 304B-46/19 Gizli Menteşe Serbest Dönen | AE2AUF 4WDT5 304B-46/19€22.76
LAMP 304B-46/9 Gizli Menteşe Serbest Sallanan | AE2AĞU 4WDT6 304B-46/9€23.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP 304B-46/14 Gizli Menteşe Serbest Salınım
€21.84 / Adet