Lamp Hg-bh60 | Çift Etkili Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı | 4wdu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP HG-BH60 Çift Etkili Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı | AE2AUV 4WDU9

LAMP HG-BH60 Çift Hareketli Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AUV Modeli: HG-BH60Çapraz Referans: 4WDU9
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
€47.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Hareketli Menteşe
Rulman TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu2 33 / 64 "
Kapı Kanadı Genişliği59 / 64 "
BitişSaten
Çerçeve Kanat Uzunluğu2 33 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği59 / 64 "
donanımDahil Değil
Yükseklik2 23 / 64 "
Yaprak Başına Delik5
Yükleme kapasitesi5.7 lb./pair
MalzemePaslanmaz çelik
OryantasyonSol veya Sağ El
Pim Çapı7 / 32 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik2 33 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HG-BH60 Çift Hareketli Menteşe Paslanmaz Çelik 180 Derece Kaynaklı
€47.88 / Adet