Lamp Hg-ta30l | Tork Menteşesi 47/64 İnç Yükseklik | 5enu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP HG-TA30L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAQ 5ENU8

LAMP HG-TA30L Torklu Menteşe 47/64 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QAQ Modeli: HG-TA30LÇapraz Referans: 5ENU8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€39.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu21 / 32 "
Kapı Kanadı Genişliği1.031 "
BitişSade
Çerçeve Kanat Uzunluğu23 / 32 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1.031 "
donanımDahil Değil
Yükseklik47 / 64 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı0.087 "
Yükleme kapasitesi26.5 lb
Malzeme303/430 Paslanmaz Çelik ve Çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı279 Dereceleri
genişlik2.593

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302106060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Kanat UzunluğuÇerçeve Yaprak GenişliğiYükseklikYükleme kapasitesiHareket açıklığıÜcret
LAMP HG-TA20L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAN 5ENU6 HG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb279 Dereceleri€38.38
LAMP HG-TA20R Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAP 5ENU7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb279 Dereceleri€38.38
LAMP HG-TA30R Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAR 5ENU9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb269 Dereceleri€39.17
LAMP HG-TA45L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb269 Dereceleri€56.44
LAMP HG-TA45R Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb279 Dereceleri€56.44
LAMP HG-TB20L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb360 Dereceleri€41.29
LAMP HG-TB45R Tork Menteşe 3/4 İnç Yükseklik | AE3QAW 5ENV7 HG-TB45R1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb360 Dereceleri€63.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HG-TA30L Torklu Menteşe 47/64 İnç Yükseklik
€39.17 / Adet