<span Class='notranslate'>Lamp </span> Hg-tb45r | Torque Hinge 3/4 Inch Height | 5env7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP HG-TB45R Tork Menteşe 3/4 İnç Yükseklik | AE3QAW 5ENV7

LAMP HG-TB45R Torque Hinge 3/4 Inch Height

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QAW Model: HG-TB45RÇapraz Referans: 5ENV7
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
€63.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu45 / 64 "
Kapı Kanadı Genişliği1 7 / 32 "
BitişSade
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 27 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği45 / 64 "
donanımDahil Değil
Yükseklik3 / 4 "
Yaprak Başına Delik2
Yaprak Kalınlığı0.087 "
Yükleme kapasitesi45.9 lb
Malzeme303/430 Paslanmaz Çelik ve Çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı360 Dereceleri
genişlik1 7 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302106060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Kanat UzunluğuÇerçeve Yaprak GenişliğiYükseklikYükleme kapasitesiHareket açıklığıÜcret
LAMP HG-TA20L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAN 5ENU6 HG-TA20L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb279 Dereceleri€38.38
LAMP HG-TA20R Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAP 5ENU7 HG-TA20R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb279 Dereceleri€38.38
LAMP HG-TA30L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAQ 5ENU8 HG-TA30L2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb279 Dereceleri€39.17
LAMP HG-TA30R Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAR 5ENU9 HG-TA30R2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb269 Dereceleri€39.17
LAMP HG-TA45L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAT 5ENV0 HG-TA45L3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb269 Dereceleri€56.44
LAMP HG-TA45R Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAU 5ENV1 HG-TA45R3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb279 Dereceleri€56.44
LAMP HG-TB20L Tork Menteşe 47/64 İnç Yükseklik | AE3QAV 5ENV2 HG-TB20L1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb360 Dereceleri€41.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HG-TB45R Torque Hinge 3/4 Inch Height
€63.55 / Adet