Lamp Hh-fc-1/s | Gömme Çekme Kolu Kaynaklı Saten | 4wrn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMBA HH-FC-1/S Gömme Çekme Kol Kaynaklı Saten | AE2DYL 4WRN4

LAMP HH-FC-1/S Gömme Çekme Kolu Kaynaklı Saten

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DYL Modeli: HH-FC-1/SÇapraz Referans: 4WRN4
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
€38.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Çekme Kolu
RenkGümüş
Kesim Yüksekliği2-33 / 64 "
Kesim Genişliği3-29 / 32 "
BitişSaten
Kavrama Uzunluğu3-25 / 32 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4-21 / 64 "
Montaj TipiKaynaklı
Uzunluk5.437 "
toplam Genişlik3 15 / 32 "
Projeksiyon13 / 64 "
Vida BoyutuM4 Somun
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.2-7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkBitişUzunluktoplam GenişlikPlaka kalınlığıProjeksiyonVida BoyutuÜcret
LAMP AT-100-B Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BEk BileşenSiyahmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.94
LAMP AT-100-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BREk BileşenKahverengimat3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Dahil Değil€4.99
LAMBA AT-100-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ıEk BileşenBeyazmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€4.86
LAMP AT-70-B Gömme Çekme Kulp Termoplastik Mat | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BEk BileşenSiyahmat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.43
LAMP AT-70-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BREk BileşenKahverengimat2.75 "1.5 "-5 / 32 "Dahil Değil€3.74
LAMP AT-70-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ıEk BileşenFildişimat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
LAMP HH-D Gömme Çekme Kolu Dişli Delikler | AE2DYG 4WRL9 HH-DDişli deliklerSiyahCilalı4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€67.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HH-FC-1/S Gömme Çekme Kolu Kaynaklı Saten
€38.22 / Adet