Lamp Hh-qtr-k2 IV | Gömme Çekme Kolu Geçmeli 2-7/8 İnç Genişlik | 4wrp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMBA HH-QTR-K2 IV Gömme Çekme Kolu Geçmeli 2-7/8 İnç Genişlik | AE2DYX 4WRP5

LAMP HH-QTR-K2 IV Gömme Çekme Kolu Geçmeli 2-7/8 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DYX Modeli: HH-QTR-K2 IVÇapraz Referans: 4WRP5
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
€4.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömme Çekme Kolu
RenkBeyaz
Kesim Yüksekliği1-1 / 16 "
Kesim Genişliği2-7 / 8 "
Bitişmat
Panel Kalınlığı İçin5 / 64 "
Kavrama Uzunluğu2-7 / 16 "
Kavrama Kalınlığı1-29 / 64 "
donanımDahil Değil
Yük Anma (E / H)N
Malzemeelastomer
Montaj TipiEk Bileşen
Uzunluk3 15 / 64 "
toplam Genişlik1 21 / 32 "
Plaka kalınlığı5 / 64 "
Projeksiyon5 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu4016991000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkBitişUzunluktoplam GenişlikPlaka kalınlığıProjeksiyonVida BoyutuÜcret
LAMP AT-100-B Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWT 4WRG3 AT-100-BEk BileşenSiyahmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.94
LAMP AT-100-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BREk BileşenKahverengimat3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Dahil Değil€4.99
LAMBA AT-100-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ıEk BileşenBeyazmat3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€4.86
LAMP AT-70-B Gömme Çekme Kulp Termoplastik Mat | AE2DWW 4WRG6 AT-70-BEk BileşenSiyahmat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Dahil Değil€3.43
LAMP AT-70-BR Gömme Çekme Tutamağı Çıtçıtlı Abs Mat | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BREk BileşenKahverengimat2.75 "1.5 "-5 / 32 "Dahil Değil€3.74
LAMP AT-70-I Gömme Çekme Kolu Termoplastik Mat | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ıEk BileşenFildişimat2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
LAMP HH-D Gömme Çekme Kolu Dişli Delikler | AE2DYG 4WRL9 HH-DDişli deliklerSiyahCilalı4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€67.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HH-QTR-K2 IV Gömme Çekme Kolu Geçmeli 2-7/8 İnç Genişlik
€4.53 / Adet