Lamba Wp-3l | Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | 4wea3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP WP-3L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2BAF 4WEA3

LAMP WP-3L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2BAF Modeli: WP-3LÇapraz Referans: 4WEA3
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
€15.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pivot Menteşe
Rulman TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu43 / 64 "
Kapı Kanadı Genişliği1 37 / 64 "
BitişDoğal (Madenden)
Çerçeve Kanat Uzunluğu43 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1 37 / 64 "
donanımDahil Değil
Yükseklik43 / 64 "
Yaprak Başına Delik3
Yükleme kapasitesi3.9 lb./pair
MalzemePaslanmaz çelik
MontajKaynaklı
OryantasyonSol veya Sağ El
Pim Çapı1 / 8 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik1 61 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Kanat UzunluğuÇerçeve Yaprak GenişliğiYükseklikYükleme kapasitesiPim ÇapıÜcret
LAMP PL-65L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 lb./pair25 / 64 "€24.44
LAMP PL-65R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 lb./pair25 / 64 "€24.44
LAMP PP-L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 lb./pair5 / 16 "€12.15
LAMP PP-R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 lb./pair5 / 16 "€12.15
LAMP WP-3R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 lb./pair1 / 8 "€15.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP WP-3L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece
€15.57 / Adet