Lamp Pp-r | Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | 4wdy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP PP-R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AWB 4WDY4

LAMP PP-R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AWB Modeli: PP-RÇapraz Referans: 4WDY4
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
€12.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pivot Menteşe
Rulman TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu11 / 64 "
Kapı Kanadı Genişliği2 13 / 32 "
BitişDoğal (Madenden)
Çerçeve Kanat Uzunluğu11 / 64 "
Çerçeve Yaprak Genişliği2 13 / 32 "
donanımDahil Değil
Yükseklik11 / 64 "
Yaprak Başına Delik3
Yükleme kapasitesi5.7 lb./pair
MalzemePaslanmaz çelik
MontajKaynaklı
OryantasyonSol veya Sağ El
Pim Çapı5 / 16 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik4 31 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Kanat UzunluğuÇerçeve Yaprak GenişliğiYükseklikYükleme kapasitesiPim ÇapıÜcret
LAMP PL-65L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 lb./pair25 / 64 "€24.44
LAMP PL-65R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 lb./pair25 / 64 "€24.44
LAMP PP-L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 lb./pair5 / 16 "€12.15
LAMP WP-3L Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 lb./pair1 / 8 "€15.57
LAMP WP-3R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 lb./pair1 / 8 "€15.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP PP-R Pivot Menteşe Paslanmaz Çelik 270 Derece
€12.15 / Adet