Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1407-010 Dişi Dirsek 90 Ek x Fnpt 1 İnç Pvc | AF7QJG 22FN09

LASCO 1407-010 Dişi Dirsek 90 Insert x Fnpt 1 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QJG Model: 1407-010Çapraz Referans: 22FN09
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
€3.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüX FNPT ekle
uzunluk3.08 "
Maks. Basınç270 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 1407-005 Dişi Dirsek Ek Parçası x Fnpt 1/2 İnç Pvc | AF7QJE 22FN07 1407-0052.4 "360 psi @ 73 Derece F1 / 2 "€2.90
LASCO 1407-007 Dişi Dirsek Ek Parçası x Fnpt 3/4 İnç Pvc | AF7QJF 22FN08 1407-0072.94 "280 psi @ 73 Derece F3 / 4 "€3.10
LASCO 1407-015 Dişi Dirsek 90 Ins. Xfnpt 1-1 / 2 İnç Pvc | AF7QJJ 22FN11 1407-0154.02 "200 psi @ 73 Derece F1.5 "€5.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1407-010 Dişi Dirsek 90 Insert x Fnpt 1 İnç Pvc
€3.50 / Adet