Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 1407101 Redüksiyon Dirsek Ek Parçası x Fnpt 3/4 x 1/2 İnç Pvc | AF7QLY 22FN73

LASCO 1407101 Redüksiyon Dirsek Parçası x Fnpt 3/4 x 1/2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QLY Model: 1407101Çapraz Referans: 22FN73
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
€2.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüX FNPT ekle
uzunluk2.58 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 1406101 Redüksiyon Dirsek Ek Parçası 3/4 İnç x 1/2 İnç Pvc | AF7QLW 22FN71 1406101Ekle2.3 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.53
LASCO 1406131 Dirsek İndirgeme 90 Ekleme 1 İnç x 3/4 İnç Pvc | AF7QLX 22FN72 1406131Ekle2.35 "1 "x 3 / 4"€2.93
LASCO 1407131 Redüksiyon Dirsek Ek Parçası x Fnpt 1 x 3/4 İnç Pvc | AF7QLZ 22FN75 1407131X FNPT ekle2.86 "1 "x 3 / 4"€3.02
LASCO 1407167 Dirsek İndirgeme 90 Derece Uç x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 İnç Pvc | AF7QMA 22FN76 1407167X FNPT ekle2.87 "1-1/4" x 3/4"€4.54
LASCO 1407168 Redüksiyon Dirsek Ek Parçası x Fnpt 1-1 / 4 x 1 İnç Pvc | AF7QMB 22FN77 1407168X FNPT ekle3.29 "1-1 / 4 "x 1"€4.54
LASCO 1407211 Dirsek İndirgeme 90 Derece Uç x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc | AF7QMC 22FN78 1407211X FNPT ekle3.46 "1-1 / 2 "x 1"€5.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 1407101 Redüksiyon Dirsek Parçası x Fnpt 3/4 x 1/2 İnç Pvc
€2.42 / Adet