Lasco 435005bc | Dişi Adaptör 1/2 İnç Slip X Fpt | 22fj18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 435005BC Dişi Adaptör 1/2 İnç Slip x Fpt | AB6UWF 22FJ18

LASCO 435005BC Dişi Adaptör 1/2 İnç Slip x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UWF Modeli: 435005BCÇapraz Referans: 22FJ18
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
€0.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüSoket x FNPT
uzunluk1.74 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 435010 Dişi Adaptör 1 İnç Slip x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010BeyazSoket x FNPT2.18 "450 psi @ 73 Derece F1"€1.10
LASCO 435007BC Dişi Adaptör 3/4 İnç Slip x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCBeyazKayma x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.14
LASCO 1435-007 Dişi Adaptör Ek Parçası x Fnpt 3/4 İnç Pvc | AB6UYK 22FN27 1435-007GriX FNPT ekle2.54 "280 psi @ 73 Derece F3 / 4 "€4.57
LASCO 1435-020 Dişi Adaptör Ek x Fnpt 2 İnç Pvc | AB6UYL 22FN31 1435-020GriX FNPT ekle3.08 "170 psi @ 73 Derece F2"€12.92
LASCO 435015 Dişi Adaptör 1-1 / 2 İnç Slip x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015BeyazSoket x FNPT2.24 "-1.5 "€1.84
LASCO 435012 Dişi Adaptör 1-1 / 4 İnç Slip x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012BeyazSoket x FNPT2.19 "-1.25 "€1.65
LASCO 435020 Dişi Adaptör 2 İnç Slip x Fpt | AF7PUH 22FJ21 435020BeyazSoket x FNPT3.25 "-2"€2.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 435005BC Dişi Adaptör 1/2 İnç Slip x Fpt
€0.64 / Adet