LASCO Dişi Adaptör
stil | Model | Renk | Bağlantı Türü | uzunluk | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1435-010 | Gri | X FNPT ekle | 2.66 " | 270 psi @ 73 Derece F | 1" | €5.13 | |
A | 1435-012 | Gri | X FNPT ekle | 2.85 " | 220 psi @ 73 Derece F | 1.25 " | €6.56 | |
A | 1435-007 | Gri | X FNPT ekle | 2.54 " | 280 psi @ 73 Derece F | 3 / 4 " | €4.57 | |
A | 1435-020 | Gri | X FNPT ekle | 3.08 " | 170 psi @ 73 Derece F | 2" | €12.92 | |
A | 1435-005 | Gri | X FNPT ekle | 2.51 " | 360 psi @ 73 Derece F | 1 / 2 " | €4.31 | |
A | 1435-015 | Gri | X FNPT ekle | 3.03 " | 200 psi @ 73 Derece F | 1.5 " | €7.89 | |
B | 435010 | Beyaz | Soket x FNPT | 2.18 " | 450 psi @ 73 Derece F | 1" | €1.10 | |
B | 435012 | Beyaz | Soket x FNPT | 2.19 " | - | 1.25 " | €1.65 | |
B | 435020 | Beyaz | Soket x FNPT | 3.25 " | - | 2" | €2.45 | |
B | 435025 | Beyaz | Soket x FNPT | 3.78 " | - | 2.5 " | €5.43 | |
B | 435005BC | Beyaz | Soket x FNPT | 1.74 " | - | 1 / 2 " | €0.64 | |
B | 435050 | Beyaz | Soket x FNPT | 5" | - | 5" | €24.86 | |
B | 435060 | Beyaz | Soket x FNPT | 5.74 " | - | 6" | €49.01 | |
C | 435080 | Beyaz | Soket x FNPT | 9.25 " | - | 8" | €89.08 | |
B | 435007BC | Beyaz | Kayma x FNPT | 1.81 " | - | 3 / 4 " | €1.14 | |
B | 435015 | Beyaz | Soket x FNPT | 2.24 " | - | 1.5 " | €1.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raflar
- Ses Seviyesi Kalibratörleri
- Hidrolik Vanalar
- Zemin Çubuğu Aksesuarları
- Topraklama Ekipmanları
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- İç Hava Kalitesi
- Esnek Pervaneli Pompalar
- FALLTECH Kendini Geri Çeken Yaşam Hattı
- TE-CO T-cıvata, Paslanmaz Çelik
- KIPP K0269 Serisi, Ayarlanabilir Kollar
- MERSEN FERRAZ GDG-V Zaman Gecikmeli Sigortalar
- COOPER B-LINE Açık çerçeve rafları
- MORSE DRUM 456 Serisi CE İşaretli Hydra-Lift Tambur Silindirleri
- EATON S811+/S801+ Serisi Yumuşak Yolverici Kablolar
- REMCO 24 İnç Döner Boyunlu Yer Silecekler
- ULTRATECH Ultra Tanker Bermleri