Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 447080 Kapak Pvc 40 8 Inch Slip | AF7QGX 22FM70

LASCO 447080 Kapak Pvc 40 8 İnç Slip

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QGX Model: 447080Çapraz Referans: 22FM70
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
€77.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüSoket
uzunluk6.82 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu8"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 447015 Kapak 1-1 / 2 İnç Kayma | AB6UWL 22FJ28 447015Soket1.65 "1.5 "€1.75
LASCO 447010BC Kapak 1 İnç Kayma | AB6UWM 22FJ32 447010BCSoket1.71 "1"€1.14
LASCO 448005 Dişli Kapaklı 1/2 İnç Fpt ​​| AF7PTK 22FJ33 448005FNPT1.08 "1 / 2 "€1.19
LASCO 447005BC Kapak 1/2 İnç Kayma | AF7PTL 22FJ34 447005BCSoket1.18 "1 / 2 "€0.62
LASCO 447025 Kapak 2-1 / 2 İnç Kayma | AF7PTM 22FJ35 447025Soket3.04 "2.5 "€6.30
LASCO 448020 Dişli Kapaklı 2 İnç Fpt ​​| AF7PTN 22FJ36 448020FNPT1.76 "2"€4.32
LASCO 447020BC Kapaklı 2 İnç Kayma | AF7PTP 22FJ37 447020BCSoket2.16 "2"€2.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 447080 Kapak Pvc 40 8 İnç Slip
€77.84 / Adet