Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 İnç Fpt ​​x Fpt | AF7QHM 22FM84

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 İnç Fpt ​​x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QHM Model: 458020Çapraz Referans: 22FM84
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
€21.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
uzunluk3.03 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu2"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukBoru BoyutuÜcret
LASCO 457010 Union 1 inç Slip x slip | AB6UXZ 22FL13 457010Soket x Soket1.86 "1"€4.83
LASCO 457015 Rakor 1-1 / 2 İnç Slip x slip | AB6UYA 22FL15 457015Soket x Soket2.92 "1.5 "€21.07
LASCO 457020 Union 2 inç Slip x slip | AB6UYB 22FL17 457020Soket x Soket3.06 "2"€28.18
LASCO 457007 Rakor 3/4 İnç Slip x slip | AB6UYC 22FL19 457007Soket x Soket1.86 "3 / 4 "€4.62
LASCO 457005 Rakor 1/2 İnç Slip x Slip | AF7QAQ 22FL14 457005Soket x Soket1.76 "1 / 2 "€4.37
LASCO 457012 Rakor 1-1 / 4 İnç Slip x Slip | AF7QAR 22FL16 457012Soket x Soket2.8 "1.25 "€14.95
LASCO 457030 Union 3 İnç Slip x Slip | AF7QAT 22FL18 457030Soket x Soket4.35 "3"€44.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 458020 Union Pvc 40 2 İnç Fpt ​​x Fpt
€21.60 / Adet