LEESON 110671.00 C6T17NK3L Fren Motoru
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Kod | L |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 2.7-2.5 / 1.25 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .56 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 70 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TN |
Gerilim | 460 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Motor Termal Koruması | Çevirme | çerçeve | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110669.00 | - | TENV | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,076.78 | ||
110670.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,208.16 | ||
114155.00 | - | TEFC | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,824.15 | ||
119563.00 | 9700K46 | TEFC | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €2,552.27 | ||
122248.00 | 9700K46-33 | TEFC | 143TC | F | 68.5 | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | €1,736.77 | ||
122249.00 | 9700K46-33 | TEFC | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | €2,675.75 | ||
122250.00 | 9700K46 | TEFC | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | €2,911.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00