LEESON 122248.00 C143T17FK30A Fren Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Kod | N |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 143TC |
Tam Yük Amperi | 3.2 / 1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | 9700K46-33 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | F |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 68.5 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.12 |
Gemi genişliği (cm) | 26.82 |
PLATFORM | Model | Motor Termal Koruması | Çevirme | çerçeve | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110669.00 | - | TENV | C56C | B | 66 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,076.78 | ||
110670.00 | - | TENV | 56C | B | 67 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,208.16 | ||
110671.00 | - | TENV | 56C | B | 70 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €1,413.49 | ||
114155.00 | - | TEFC | 56C | B | 65 | 1800 | 1.0 | 5 / 8 " | €1,824.15 | ||
119563.00 | 9700K46 | TEFC | 56C | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | €2,552.27 | ||
122249.00 | 9700K46-33 | TEFC | 145TC | F | 67.7 / 69 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | €2,675.75 | ||
122250.00 | 9700K46 | TEFC | 145TC | B | 75.6 | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | €2,911.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00