LEESON 111394.00 C6T11FB8E Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | J |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 1.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | .56 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 62 |
rotasyon | REV |
RPM | 1200 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Çevirme | Yağlama | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110714.00 | .37 | - | TENV | Çok Yönlü EM | B | 79 | 3600 | 1.15 | €176.93 | ||
119539.00 | 0.75 | 042546.00 | TEFC | Çok Yönlü EM | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | €813.39 | ||
119540.00 | 1.12 | 042550 | TEFC | Çok Yönlü EM | B | 67.7 | 1800 | 1.15 | €854.94 | ||
121938.00 | .75 | - | TEFC | Çok Yönlü EM | B | 60 | 1200 | 1.25 | €994.28 | ||
170120.60 | 30 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 86 | 1800 | 1.15 | €5,921.06 | ||
170121.60 | 37 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 86.5 | 1800 | 1.15 | €7,152.45 | ||
170198.60 | 11.2 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 88 | 3600 | 1.15 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00