LEESON 170198.60 C254T34FB5D Genel Amaçlı Motor
Madde: AJ2TFY
Model: 170198.60Çapraz Referans: C254T34FB5D
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | H |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 254T |
Tam Yük Amperi | 14 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 11.2 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | 307997.99 |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 88 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1-9 / 14 " |
Tip | TF |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 131.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 52.07 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Çevirme | Yağlama | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110714.00 | .37 | - | TENV | Çok Yönlü EM | B | 79 | 3600 | 1.15 | €176.93 | ||
111394.00 | .56 | - | TEFC | Çok Yönlü EM | B | 62 | 1200 | 1.15 | €748.00 | ||
119539.00 | 0.75 | 042546.00 | TEFC | Çok Yönlü EM | B | 68.5 | 1800 | 1.15 | €813.39 | ||
119540.00 | 1.12 | 042550 | TEFC | Çok Yönlü EM | B | 67.7 | 1800 | 1.15 | €854.94 | ||
121938.00 | .75 | - | TEFC | Çok Yönlü EM | B | 60 | 1200 | 1.25 | €994.28 | ||
170120.60 | 30 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 86 | 1800 | 1.15 | €5,921.06 | ||
170121.60 | 37 | - | TEFC | VERIFY | 307997.99 | 86.5 | 1800 | 1.15 | €7,152.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00