LEESON 121938.00 C145T11FB31A Genel Amaçlı Motor | AJ2RLE C145T11FB31A

LEESON 121938.00 C145T11FB31A Genel Amaçlı Motor

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2RLE Model: 121938.00Çapraz Referans: C145T11FB31A

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€994.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Motor
KodK
DizaynB
GörevSürekli
ÇevirmeTEFC
çerçeve145T
Tam Yük Amperi1.5
HP1
Hz60
Yalıtım sınıfıF
kW.75
YağlamaÇok Yönlü EM
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40
Montajsert
AmbalajlarB
Faz3
Güç Faktörü60
rotasyonREV
RPM1200
Hizmet faktörü1.25
Mil Dia.7 / 8 "
TipTF
Gerilim575

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 21.15
Gemi yüksekliği (cm)27.64
Gemi uzunluğu (cm)49.53
Gemi genişliği (cm)26.52

Ürün Detayı:

  • S. F Amperi: 1.7
  • Etkili% 100: 82.5
  • OPE rulmanı: 6203
  • CC Numarası: CC005A
  • PE Rulman: 6205
  • İsim plakası: 993500
  • Sargı: T63681
  • GRUP: 4
  • Boya: YEŞİL - LEESON WATTSAVER

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelkWMontajÇevirmeYağlamaAmbalajlarGüç FaktörüRPMHizmet faktörüÜcret
LEESON 110714.00 C6T34NB6D Genel Amaçlı Motor | AJ2QDP C6T34NB6D 110714.00.37-TENVÇok Yönlü EMB7936001.15€176.93
LEESON 111394.00 C6T11FB8E Genel Amaçlı Motor | AJ2QFP C6T11FB8E 111394.00.56-TEFCÇok Yönlü EMB6212001.15€748.00
LEESON 119539.00 C6T17FB184A 200-575 Volt Motor | AJ2RDW C6T17FB184A 119539.000.75042546.00TEFCÇok Yönlü EMB68.518001.15€813.39
LEESON 119540.00 C6T17FB185A 200-575 Volt Motor | AJ2RDX C6T17FB185A 119540.001.12042550TEFCÇok Yönlü EMB67.718001.15€854.94
LEESON 170120.60 C324T17FB6D Genel Amaçlı Motor | AJ2TEQ C324T17FB6D 170120.6030-TEFCVERIFY307997.998618001.15€5,921.06
LEESON 170121.60 C326T17FB8D Genel Amaçlı Motor | AJ2TER C326T17FB8D 170121.6037-TEFCVERIFY307997.9986.518001.15€7,152.45
LEESON 170198.60 C254T34FB5D Genel Amaçlı Motor | AJ2TFY C254T34FB5D 170198.6011.2-TEFCVERIFY307997.998836001.15-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON 121938.00 C145T11FB31A Genel Amaçlı Motor
€994.28 / Adet