LEESON 113957.00 A6C34FK53F Jet Pompa Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Jet Pompa Motoru |
Kod | J |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56J |
Tam Yük Amperi | 12 / 6.2-6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | CEJ53CY |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 76 |
Koruması | OTOMATİK |
rotasyon | SABİT CW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | CF |
UPC | 691720013014 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00