LEESON 121199.00 C145T8FB5C Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | 042502 |
Kod | G |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 145T |
Tam Yük Amperi | 3.2 / 1.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .56 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 56 |
rotasyon | REV |
RPM | 900 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | TF |
UPC | 691720016831 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.16 |
Gemi genişliği (cm) | 28.58 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Dizayn | Yağlama | Motor Termal Koruması | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | .37 | LO100905 | - | Çok Yönlü EM | - | B | 69 | 3600 | €547.55 | ||
100961.00 | .37 | LO100961 | B | MUTEMP SRL | - | B | 62 | 1800 | €651.78 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | VERIFY | - | B | 61.1 | 1800 | €555.34 | ||
103020.00 | .37 | LO103020 | - | VERIFY | 7:035 5AXNUMX | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | €788.66 | ||
114618.00 | .37 | - | B | Çok Yönlü EM | - | B | 48.2 | 900 | €1,285.66 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | €826.01 | ||
116757.00 | 0.75 | - | B | Çok Yönlü EM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | 1800 / 1500 | €1,017.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00