LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Genel Amaçlı Motor
Madde: AJ2RMA
Model: 122024.00Çapraz Referans: C145T17XB31AA
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patlama Korumalı Motor |
Kod | P |
Dizayn | A |
Görev | Sürekli |
Çevirme | EPFC |
çerçeve | 145T |
Tam Yük Amperi | 4.6 / 2.3 |
Tehlikeli Konum Sınıfı | EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 1.12 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | A-A56227-63 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 71 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Tip | TX |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.05 |
Gemi genişliği (cm) | 28.42 |
PLATFORM | Model | Ambalajlar | Dizayn | çerçeve | Güç Faktörü | RPM | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119426.00 | F | A | 56H | 68 / 65 | 1800 / 1500 | 208-230 / 460 | 3.3-3.3 / 1.65 | 3 / 4 / 1 | €1,390.27 | ||
121915.00 | F | B | 145T | 71 / 64 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 4.6 / 2.3 | 1/1 1/2 | €1,378.67 | ||
121916.00 | F | B | 145T | 86 / 87 | 3600 / 3000 | 230 / 460 | 5 / 2.5 | 2 | €1,278.45 | ||
121917.00 | F | B | 145T | 71 / 70 | 1800 / 1500 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2/1 1/2 | €1,530.84 | ||
122025.00 | B | A | 145T | 71 | 1800 | 230 / 460 | 6 / 3 | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00