LEESON 122193.00 C143T17VK11B Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Kod | L |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 143TC |
Tam Yük Amperi | 2.8 / 1.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | 9700K46 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 77.7 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 7 / 8 " |
Tip | TN |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00